品番 : EA153SA-34
品名 : Rc 3/8"/ 2.2kw/200V 冷凍式エアドライヤ
仕様
| 適応エアコンプレッサ | 2.2kW | 電圧 | 単相 AC200V |
|---|---|---|---|
| 入口空気温度 | 5~50℃ | 入口空気圧力 | 0.15~1.0MPa |
| 周囲温度(湿度) | 2~40℃ (相対湿度:85%以下) |
処理空気量 | 0.34/0.39(m3/min)(50/60Hz) |
| 消費電力 | 180/202(m3/min)(50/60Hz) | サイズ | 410×226×473(H)mm |
| 使用流体 | 圧縮空気 | 凝縮器 | 空冷式 |
| 冷媒 | R134a | 接続配管口径 | Rc3/8 |
| 重量 | 18kg | ||
| オートドレン | |||
| エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
133,000 円(税抜)/ 146,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/16 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1021ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
