詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SA-62

品名 : Rc 3/4"/ 5.5kw/200V 冷凍式エアドライヤ

仕様

適応エアコンプレッサ 5.5kW 電圧 単相 AC200V
入口空気温度 5~50℃ 入口空気圧力 0.15~1.0MPa
周囲温度(湿度) 2~40℃
(相対湿度:85%以下)
処理空気量 0.8/0.87(m3/min)(50/60Hz)
消費電力 180/202(m3/min)(50/60Hz) サイズ 455×270×498(H)mm
使用流体 圧縮空気 凝縮器 空冷式
冷媒 R134a 接続配管口径 Rc3/4
重量 23kg
オートドレン
エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
追加説明
カタログ価格

169,900 円(税抜)/ 186,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/16 12:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1021ページ
バリエーション一覧
EA153SA-31 Rc 3/8"/0.75kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-32 Rc 3/8"/ 1.5kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-33 Rc 3/8"/ 2.2kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-34 Rc 3/8"/ 2.2kw/200V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-41 Rc 1/2"/ 3.7kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-42 Rc 1/2"/ 3.7kw/200V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-61 Rc 3/4"/ 5.5kw/100V 冷凍式エアドライヤ
EA153SA-62 Rc 3/4"/ 5.5kw/200V 冷凍式エアドライヤ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top