詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SC-33A

品名 : Rc 3/8" M.R. ユニット

仕様

最高使用圧力 1.0MPa 設定圧力範囲 0.05~0.85MPa
耐圧力 1.5MPa ろ過度 0.3μm
取付ねじ Rc3/8” 面間 100mm
ミストセパレーターとレギュレーターが一体化。
追加説明
カタログ価格

23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 11:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1016ページ
バリエーション一覧
EA153SC-32 Rc 1/4" M.R. ユニット
EA153SC-33A Rc 3/8" M.R. ユニット
EA153SC-33B Rc 3/8" M.R. ユニット
EA153SC-36 Rc 3/4" M.R. ユニット
EA153SC-38 Rc 1 " M.R. ユニット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top