品番 : EA153SC-36
品名 : Rc 3/4" M.R. ユニット
仕様
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa |
|---|---|---|---|
| 耐圧力 | 1.5MPa | ろ過度 | 0.3μm |
| 取付ねじ | Rc3/4” | 面間 | 130mm |
| ミストセパレーターとレギュレーターが一体化。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SC-32 Rc 1/4" M.R. ユニット |
| EA153SC-33A Rc 3/8" M.R. ユニット |
| EA153SC-33B Rc 3/8" M.R. ユニット |
| EA153SC-36 Rc 3/4" M.R. ユニット |
| EA153SC-38 Rc 1 " M.R. ユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
