品番 : EA153SD-132
品名 : AC200V/Rc 3/8" モーター式オートドレントラップ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
---|---|---|---|
耐圧力 | 1.5MPa | 作動サイクル | 1分間に1回 |
消費電力 | 4W | サイズ | 98×78×88(H)mm |
重量 | 550g | ||
高粘度ドレンも確実に排出! | |||
電源 | AC200V | 接続ねじ(Rc) | 3/8 |
型式 | ADM200-032 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 08:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1058ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA153SD-131 AC100V/Rc 3/8" モーター式オートドレントラップ |
EA153SD-132 AC200V/Rc 3/8" モーター式オートドレントラップ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)