詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SD-131

品名 : AC100V/Rc 3/8" モーター式オートドレントラップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最高使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -5~60℃
耐圧力 1.5MPa 作動サイクル 1分間に1回
消費電力 4W サイズ 98×78×88(H)mm
重量 550g
高粘度ドレンも確実に排出!
電源 AC100V 接続ねじ(Rc) 3/8
型式 ADM200-031
追加説明
カタログ価格

15,400 (税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 06:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1058ページ
バリエーション一覧
EA153SD-131 AC100V/Rc 3/8" モーター式オートドレントラップ
EA153SD-132 AC200V/Rc 3/8" モーター式オートドレントラップ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top