詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SF-12L

品名 : Rc 1/4" エアーフィルター (オートドレンN.O/ブラケット付)

仕様

フロート式オートドレン ノーマルオープン(N.O)
無加圧時ドレン排出あり
取付ねじ Rc1/4”
面間 53mm ろ過度 5μm
耐圧力 1.5MPa 周囲温度 -5~60℃
流れ方向 左→右
ブラケット付
ドレンコック付
ポリカーボネートケース
追加説明
カタログ価格

7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/16 04:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1016ページ
バリエーション一覧
EA153SF-12L Rc 1/4" エアーフィルター (オートドレンN.O/ブラケット付)
EA153SF-14 Rc 1/2" エアーフィルター (オートドレンN.O/ブラケット付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA153SF-12です。
  • ※画像はEA153SF-12です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top