品番 : EA153SF-14
品名 : Rc 1/2" エアーフィルター (オートドレンN.O/ブラケット付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| フロート式オートドレン | ノーマルオープン(N.O) 無加圧時ドレン排出あり |
取付ねじ | Rc1/2” |
|---|---|---|---|
| 面間 | 70mm | ろ過度 | 5μm |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 周囲温度 | -5~60℃ |
| 流れ方向 | 左→右 | ||
| ブラケット付 | |||
| ドレンコック付 | |||
| ポリカーボネートケース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/16 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SF-12L Rc 1/4" エアーフィルター (オートドレンN.O/ブラケット付) |
| EA153SF-14 Rc 1/2" エアーフィルター (オートドレンN.O/ブラケット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA153SF-12です。
