詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SF-3

品名 : Rc 3/8"・1500L/min エアーフィルター

仕様

使用圧力 0.05~1.0MPa 耐圧力 1.5MPa
ろ過度 3μm 取付ねじ Rc3/8”
面間 90mm 全高 207mm
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/16 04:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1016ページ
バリエーション一覧
EA153SF-2 Rc 1/4"・ 300L/min エアーフィルター
EA153SF-2L Rc 1/4"・ 750L/min エアーフィルター
EA153SF-3 Rc 3/8"・1500L/min エアーフィルター
EA153SF-4 Rc 1/2"・1500L/min エアーフィルター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top