品番 : EA153SF-4
品名 : Rc 1/2"・1500L/min エアーフィルター
仕様
| 使用圧力 | 0.05~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| ろ過度 | 3μm | 取付ねじ | Rc1/2” |
| 面間 | 90mm | 全高 | 207mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/16 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SF-2 Rc 1/4"・ 300L/min エアーフィルター |
| EA153SF-2L Rc 1/4"・ 750L/min エアーフィルター |
| EA153SF-3 Rc 3/8"・1500L/min エアーフィルター |
| EA153SF-4 Rc 1/2"・1500L/min エアーフィルター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
