品番 : EA153SG-41
品名 : Rc 1/4" スピードコントローラー
仕様
| ねじサイズ | Rc1/4 | 面間 | 67.5mm |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.05~1.0MPa | 使用流体 | 空気 |
| 使用温度 | -5~60℃ | 材質 | アルミ合金 |
| 大容量インラインタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1018ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、サイズ・仕様が異なります。
