詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SG-43

品名 : Rc 1/2" スピードコントローラー

仕様

ねじサイズ Rc1/2 面間 67.5mm
使用圧力 0.05~1.0MPa 使用流体 空気
使用温度 -5~60℃ 材質 アルミ合金
大容量インラインタイプ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 16:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1018ページ
バリエーション一覧
EA153SG-41 Rc 1/4" スピードコントローラー
EA153SG-42 Rc 3/8" スピードコントローラー
EA153SG-43 Rc 1/2" スピードコントローラー
EA153SG-44 Rc 3/4" スピードコントローラー
EA153SG-45 Rc 1 " スピードコントローラー
EA153SG-46 Rc1・1/4" スピードコントローラー
EA153SG-47 Rc 2 " スピードコントローラー
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・仕様が異なります。
  • ※品番により、サイズ・仕様が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top