品番 : EA153SG-51
品名 : Rc 1/4" スピードコントローラー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ねじサイズ | Rc1/4 | 面間 | 56mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ボディ:アルミ合金 ハンドル:樹脂 |
使用圧力 | 0.05~1.0MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 使用流体 | 空気 |
| 使用温度 | -5~60℃ | ||
| インラインタイプで標準タイプスピードコントローラー | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SG-51 Rc 1/4" スピードコントローラー |
| EA153SG-52 Rc 3/8" スピードコントローラー |
ウェブカタログ画像
拡大
