品番 : EA153SH-22
品名 : R1/4"/-110~110kPa 圧力スイッチ(デジタル)
仕様
| 設定圧力 | -110~110kPa | 定格圧力 | -100~100kPa |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4”(M5めねじ付) | 使用流体 | 空気 |
| 周囲温度 | 0~50℃ | 電源 | DC12~24V±10% |
| 表示 | 3桁7セグメント | ||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 01:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SH-21 R1/4"/-0.105~1.1MPa 圧力スイッチ(デジタル |
| EA153SH-22 R1/4"/-110~110kPa 圧力スイッチ(デジタル) |
| EA153SH-23 R1/4"/-0.105~1.1MPa 圧力スイッチ(デジタル |
| EA153SH-24 R1/4"/10~-111.1kPa 圧力スイッチ(デジタル) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
