詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SH-24

品名 : R1/4"/10~-111.1kPa 圧力スイッチ(デジタル)

仕様

設定圧力 10~-111.1kPa 定格圧力 0~-101kPa
取付ねじ R1/4”(M5めねじ付) 使用流体 空気
周囲温度 0~50℃ 電源 DC12~24V±10%
表示 3桁7セグメント
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 01:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1017ページ
バリエーション一覧
EA153SH-21 R1/4"/-0.105~1.1MPa 圧力スイッチ(デジタル
EA153SH-22 R1/4"/-110~110kPa 圧力スイッチ(デジタル)
EA153SH-23 R1/4"/-0.105~1.1MPa 圧力スイッチ(デジタル
EA153SH-24 R1/4"/10~-111.1kPa 圧力スイッチ(デジタル)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top