品番 : EA153SH-41
品名 : R 3/8"/0.02-0.3MPa 圧力スイッチ
仕様
| 取付ねじ | R3/8” | 使用流体 | 空気 |
|---|---|---|---|
| 周囲温度 | -5~80℃ | 接点 | 1a1b |
| 設定圧力(MPa) | 0.02~0.3 | 使用圧力(MPa) | 0.015~0.2 |
| 接液部材質 | 黄銅・リン青銅 | ||
| 開放型(非防水) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,050 円(税抜)/ 9,955 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/17 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SH-41 R 3/8"/0.02-0.3MPa 圧力スイッチ |
| EA153SH-42 R 3/8"/0.05-0.7MPa 圧力スイッチ |
| EA153SH-46 R 3/8"/0.02-0.3MPa 圧力スイッチ |
| EA153SH-47 R 3/8"/0.05-0.7MPa 圧力スイッチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
