詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SH-42

品名 : R 3/8"/0.05-0.7MPa 圧力スイッチ

仕様

取付ねじ R3/8” 使用流体 空気
周囲温度 -5~80℃ 接点 1a1b
設定圧力(MPa) 0.05~0.7 使用圧力(MPa) 0.02~0.35
接液部材質 黄銅・リン青銅
開放型(非防水)
追加説明
カタログ価格

9,050 円(税抜)/ 9,955 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/17 22:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1017ページ
バリエーション一覧
EA153SH-41 R 3/8"/0.02-0.3MPa 圧力スイッチ
EA153SH-42 R 3/8"/0.05-0.7MPa 圧力スイッチ
EA153SH-46 R 3/8"/0.02-0.3MPa 圧力スイッチ
EA153SH-47 R 3/8"/0.05-0.7MPa 圧力スイッチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top