詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SJ-1

品名 : R1/4" 足踏スイッチ(2ポート)

カタログ訂正

26/09/02 ●(誤)切換方向…1方向 ⇒(正)位置数…2 (No.57 1157)

仕様

ポート数 2 位置数 2
取付ねじ R1/4 仕様 ロック機構なし
踏込力 Max.65N 使用圧力 0~1.0MPa
周囲温度 -5~60℃(凍結なきこと) サイズ 71×177×70(H)mm
重量 0.9kg
「通す」か「止める」かの2つの状態を切り替えるオンオフバルブ
エアー用
足踏み式
追加説明
カタログ価格

9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 05:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1020ページ
バリエーション一覧
EA153SJ-1 R1/4" 足踏スイッチ(2ポート)
EA153SJ-2 R1/4" 足踏スイッチ(3ポート)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top