詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SJ-17

品名 : Rc3/4" 手動切替バルブ(4方向)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

位置数 3ポジションクローズドセンタ
(3ポジション中央閉)
配管方向 4方向
使用流体 空気 耐圧力 1.5MPa
最高使用圧力 1.0MPa 周囲温度 -5~60℃
(凍結なきこと)
レバー操作角度 90° 取付ねじ Rc3/4”
本体サイズ 102×102×107.5(H)mm 重量 1.28kg
材質 カバー:亜鉛ダイカスト
ボディ:アルミダイカスト
エアー用
初期潤滑剤により、無給油で使用できます。
追加説明
カタログ価格

15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 02:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153SJ-11 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-12 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-13 Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-14 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-16 Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-17 Rc3/4" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-18 Rc3/4" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-19 Rc 1 " 手動切替バルブ(4方向)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 配管方向

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top