品番 : EA153SJ-19
品名 : Rc 1 " 手動切替バルブ(4方向)
仕様
| 位置数 | 3ポジションクローズドセンタ (3ポジション中央閉) |
配管方向 | 4方向 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 周囲温度 | -5~60℃ (凍結なきこと) |
| レバー操作角度 | 90° | 取付ねじ | Rc1” |
| 本体サイズ | 152×152×150(H)mm | 重量 | 1.28kg |
| 材質 | カバー・ボディ:鋳鉄 | ||
| エアー用 | |||
| 初期潤滑剤により、無給油で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/11 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
