品番 : EA153SJ-33
品名 : Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)
仕様
| 位置数 | 2ポジション | 配管方向 | 4方向 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 周囲温度 | -5~60℃ (凍結なきこと) |
| レバー操作角度 | 90° | 取付ねじ | Rc3/8” |
| 本体サイズ | 74×74×88.5(H)mm | 重量 | 0.71kg |
| 材質 | カバー:亜鉛ダイカスト ボディ:アルミダイカスト |
||
| エアー用 | |||
| 初期潤滑剤により、無給油で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,940 円(税抜)/ 9,834 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SJ-32 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向) |
| EA153SJ-33 Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向) |
| EA153SJ-34 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向) |
| EA153SJ-36 Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向) |
| EA153SJ-37 Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向) |
| EA153SJ-38 Rc3/4" 手動切換バルブ(4方向) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
