詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SJ-37

品名 : Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向)

仕様

ハンドル色は赤色です。
位置数 2ポジション 配管方向 4方向
使用流体 空気 耐圧力 1.5MPa
最高使用圧力 1.0MPa 周囲温度 -5~60℃
(凍結なきこと)
レバー操作角度 90° 取付ねじ Rc1/2”
本体サイズ 102×94×105.5(H)mm 重量 1.28kg
材質 カバー:亜鉛ダイカスト
ボディ:アルミダイカスト
エアー用
初期潤滑剤により、無給油で使用できます。
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/10 19:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153SJ-32 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-33 Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-34 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-36 Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-37 Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向)
EA153SJ-38 Rc3/4" 手動切換バルブ(4方向)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※ハンドル色は赤色です。
  • ※画像は代表画像です。\n※ハンドル色は赤色です。
  • 配管方向

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top