詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SJ-41

品名 : Rc1/8" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ボディ:ADC12 使用圧力 0.1~1.0MPa
使用流体 空気 使用温度 -5~60℃
取付ねじ(Rc) 1/8 排出ねじ 1/8
面間 40mm
シングルアクションタイプ
空気圧システムの残圧抜き取り弁です。
鍵穴付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,520 (税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/15 01:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA153SJ-51
  • 品番

    EA153SJ-51

  • コメント

    ダブルアクション仕様です。

バリエーション一覧
EA153SJ-41 Rc1/8" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-42 Rc1/4" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-43 Rc1/4" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-44 Rc1/4" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-45 Rc3/8" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-46 Rc3/8" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-47 Rc1/2" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-48 Rc3/4" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-49 Rc3/4" ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
EA153SJ-50 Rc 1 " ハンドバルブ(3ポート/シングルアクション)
ウェブカタログ画像
※品番により、仕様・外観が異なります。
  • ※品番により、仕様・外観が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top