詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SJ-62

品名 : Rc3/8" ハンドバルブ

仕様

取付ねじ Rc3/8 面間 63mm
ハンドル色 黒 使用流体 空気
使用圧力 0.1~1.0MPa 使用温度 -5~60℃
材質 ボディ:アルミダイカスト
空気圧システムの残圧抜き取り弁です。
追加説明
カタログ価格

4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/11 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153SJ-61 Rc1/4" ハンドバルブ
EA153SJ-62 Rc3/8" ハンドバルブ
EA153SJ-63 Rc1/2" ハンドバルブ
EA153SJ-64 Rc3/4" ハンドバルブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top