品番 : EA153SJ-64
品名 : Rc3/4" ハンドバルブ
仕様
| 取付ねじ | Rc3/4 | 面間 | 71mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル色 | 黒 | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力 | 0.1~1.0MPa | 使用温度 | -5~60℃ |
| 材質 | ボディ:アルミダイカスト | ||
| 空気圧システムの残圧抜き取り弁です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/11 02:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SJ-61 Rc1/4" ハンドバルブ |
| EA153SJ-62 Rc3/8" ハンドバルブ |
| EA153SJ-63 Rc1/2" ハンドバルブ |
| EA153SJ-64 Rc3/4" ハンドバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
