詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SK-24

品名 : R 1・1/2" サイレンサー

仕様

使用流体 圧縮空気 取付ねじ R1・1/2”
最大使用圧力 1.0MPa 消音効果 30dB
使用温度 5~60℃ 材質 ボディ:アルミ合金
吸音材:樹脂焼結体
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 21:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1020ページ
バリエーション一覧
EA153SK-21 R 3/4" サイレンサー
EA153SK-22 R 1" サイレンサー
EA153SK-23 R 1・1/4" サイレンサー
EA153SK-24 R 1・1/2" サイレンサー
EA153SK-25 R 2" サイレンサー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top