品番 : EA153SK-21
品名 : R 3/4" サイレンサー
仕様
| 使用流体 | 圧縮空気 | 取付ねじ | R3/4” |
|---|---|---|---|
| 最大使用圧力 | 1.0MPa | 消音効果 | 30dB |
| 使用温度 | 5~60℃ | 材質 | ボディ:アルミ合金 吸音材:樹脂焼結体 |
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SK-21 R 3/4" サイレンサー |
| EA153SK-22 R 1" サイレンサー |
| EA153SK-23 R 1・1/4" サイレンサー |
| EA153SK-24 R 1・1/2" サイレンサー |
| EA153SK-25 R 2" サイレンサー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
