品番 : EA153SK-33
品名 : R 3/8" サイレンサー(高消音)
仕様
| 使用流体 | 圧縮空気 | 最大使用圧力 | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 消音効果 | 40dB | 材質 | ボディ:樹脂 吸音材:樹脂 |
| 取付ねじ(R) | 3/8 | 使用温度 | 5~60℃ |
| 工場内騒音85dB以下をクリアする高消音タイプのサイレンサ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
