詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SK-34

品名 : R 1/2" サイレンサー(高消音)

仕様

使用流体 圧縮空気 最大使用圧力 1.0MPa
消音効果 40dB 材質 ボディ:樹脂
吸音材:樹脂
取付ねじ(R) 1/2 使用温度 5~60℃
工場内騒音85dB以下をクリアする高消音タイプのサイレンサ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 18:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1020ページ
バリエーション一覧
EA153SK-31 R 1/8" サイレンサー(高消音)
EA153SK-32 R 1/4" サイレンサー(高消音)
EA153SK-33 R 3/8" サイレンサー(高消音)
EA153SK-34 R 1/2" サイレンサー(高消音)
EA153SK-35 R 3/4" サイレンサー(高消音)
EA153SK-36 R 1" サイレンサー(高消音)
EA153SK-37 R 1・1/4" サイレンサー(高消音)
EA153SK-38 R 1・1/2" サイレンサー(高消音)
EA153SK-39 R 2" サイレンサー(高消音)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top