品番 : EA153SK-71
品名 : M5 排気絞り弁(サイレンサ付)
仕様
| 使用流体 | エアー | 取付ねじ | M5×0.8 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | 使用温度 | -5~60℃ |
| 材質 | ボディ:黄銅 吸音材:PVAスポンジ |
||
| 最大流量で消音効果20dB以上 | |||
| シリンダ速度制御が容易です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 04:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SK-71 M5 排気絞り弁(サイレンサ付) |
| EA153SK-72 R 1/8" 排気絞り弁(サイレンサ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
