詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SK-83

品名 : Rc 1/2" エキゾーストクリーナ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用圧力 0.1MPa以下 ろ過度 0.3μm
排気騒音とオイルミストを除去します。
RoHS対応品
取付ねじ Rc1/2 消音効果 35dB
全高 174mm
追加説明
カタログ価格

9,480 (税抜)/ 10,428 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/16 06:45現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA153SK-81 Rc 1/4" エキゾーストクリーナ
EA153SK-82 Rc 3/8" エキゾーストクリーナ
EA153SK-83 Rc 1/2" エキゾーストクリーナ
EA153SK-84 Rc 3/4" エキゾーストクリーナ
EA153SK-85 R 1" エキゾーストクリーナ
EA153SK-86 R 1・1/2" エキゾーストクリーナ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top