品番 : EA153SK-85
品名 : R 1" エキゾーストクリーナ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
使用圧力 | 0.1MPa以下 | ろ過度 | 0.3μm |
---|---|---|---|
排気騒音とオイルミストを 除去します。 |
|||
RoHS対応品 | |||
取付ねじ | R1 | 消音効果 | 35dB |
全高 | 225mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/16 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA153SK-81 Rc 1/4" エキゾーストクリーナ |
EA153SK-82 Rc 3/8" エキゾーストクリーナ |
EA153SK-83 Rc 1/2" エキゾーストクリーナ |
EA153SK-84 Rc 3/4" エキゾーストクリーナ |
EA153SK-85 R 1" エキゾーストクリーナ |
EA153SK-86 R 1・1/2" エキゾーストクリーナ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)