詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SL-11

品名 : Rc 1/8" 減圧弁(エアーフィルター付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

耐圧力 1.5MPa 設定圧力範囲 0.05~0.7MPa
ろ過度 5μm 使用流体 空気
使用温度 -5~60℃
(凍結なきこと)
取付ねじ Rc1/8”
面間 40mm
エアラインの一定量の過飽和水分の除去ならびに、圧力制御を目的として使用します。
レギュレーター(エアーフィルター付)
ブラケット付
追加説明
カタログ価格

6,640 (税抜)/ 7,304 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 10:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1057ページ
バリエーション一覧
EA153SL-11 Rc 1/8" 減圧弁(エアーフィルター付)
EA153SL-12 Rc 1/4" 減圧弁(エアーフィルター付)
EA153SL-13A Rc 3/8" 減圧弁(エアーフィルター付)
EA153SL-13B Rc 3/8" 減圧弁(エアーフィルター付)
EA153SL-14 Rc 1/2" 減圧弁(エアーフィルター付)
EA153SL-16 Rc 3/4" 減圧弁(エアーフィルター付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top