品番 : EA153SL-13B
品名 : Rc 3/8" 減圧弁(エアーフィルター付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 耐圧力 | 1.5MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.7MPa |
|---|---|---|---|
| ろ過度 | 5μm | 使用流体 | 空気 |
| 使用温度 | -5~60℃ (凍結なきこと) |
取付ねじ | Rc3/8” |
| 面間 | 53mm | ||
| エアラインの一定量の過飽和水分の除去ならびに、圧力制御を目的として使用します。 | |||
| レギュレーター(エアーフィルター付) | |||
| ブラケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
