詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SN-21

品名 : Rc3/8" 増圧弁用エアタンク

仕様

使用流体 圧縮空気 最高使用圧力 2.0MPa
材質 ステンレス タンク容量 5L
取付ねじ IN:3/8”
OUT:3/8”
サイズ 300×160×257(H)mm
重量 3.2kg
追加説明
カタログ価格

32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/16 16:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1018ページ
バリエーション一覧
EA153SN-21 Rc3/8" 増圧弁用エアタンク
EA153SN-22 Rc3/8" 増圧弁用エアタンク
EA153SN-23 Rc1/2" 増圧弁用エアタンク
EA153SN-24 Rc1/2" 増圧弁用エアタンク
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:60mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top