品番 : EA153SR-101
品名 : Rc 1/8" 直動精密エアーレギュレーター
仕様
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 設定圧力範囲 | 0.005~0.4MPa |
|---|---|---|---|
| 耐圧力 | 1.2MPa | ゲージ径 | 37.5mm |
| 取付ねじ | Rc1/8” | 面間 | 40mm |
| 丸型圧力計付(リミットインジケータ付) | |||
| ブラケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,440 円(税抜)/ 10,384 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/16 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SR-101 Rc 1/8" 直動精密エアーレギュレーター |
| EA153SR-103 Rc 3/8" 直動精密エアーレギュレーター |
| EA153SR-113A Rc 3/8" 直動精密エアーレギュレーター(逆流機能付) |
| EA153SR-113B Rc 3/8" 直動精密エアーレギュレーター(逆流機能付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
