詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SR-113B

品名 : Rc 3/8" 直動精密エアーレギュレーター(逆流機能付)

仕様

最高使用圧力 0.7MPa 設定圧力範囲 0.005~0.4MPa
耐圧力 1.2MPa ゲージ径 37.5mm
取付ねじ Rc3/8” 面間 53mm
逆流機能あり
丸型圧力計付(リミットインジケータ付)
ブラケット付
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/16 01:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1016ページ
バリエーション一覧
EA153SR-101 Rc 1/8" 直動精密エアーレギュレーター
EA153SR-103 Rc 3/8" 直動精密エアーレギュレーター
EA153SR-113A Rc 3/8" 直動精密エアーレギュレーター(逆流機能付)
EA153SR-113B Rc 3/8" 直動精密エアーレギュレーター(逆流機能付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top