品番 : EA153SR-18A
品名 : Rc 1" エアーレギュレーター(ブラケット付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 用途 | レギュレーター | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | 取付ねじ(Rc) | 1” |
| 面間 | 90mm | 全高 | 168.2mm |
| 重量 | 1170g | 逆流機能 | なし |
| エアーレギュレーター | 圧力計:角型埋込式 | 管接続口径 | 1” |
| 使用流体 | 空気 | 構造 | リリーフタイプ |
| ブラケット付、 圧力計:角型埋込式 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/13 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
