詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SR-11

品名 : Rc 1/8" エアレギュレーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途 逆流機能付レギュレーター 取付ねじ(Rc) 1/8”
面間 40mm 管接続口径 1/8”
使用流体 空気 周囲温度 -5~60℃(凍結なきこと)
耐圧力 1.5MPa 最高使用圧力 1.0MPa
設定圧力範囲 0.05~0.85MPa 構造 リリーフタイプ
全高 93.9mm 重量 160g
ブラケット付、
圧力計:角型埋込式
追加説明
カタログ価格

4,630 (税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/13 08:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1016ページ
バリエーション一覧
EA153SR-11 Rc 1/8" エアレギュレーター
EA153SR-12A Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)
EA153SR-12B Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)
EA153SR-12C Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)
EA153SR-13A Rc 3/8" エアーレギュレーター(ブラケット付)
EA153SR-13B Rc 3/8" エアーレギュレーター(ブラケット付)
EA153SR-14A Rc 1/2" エアーレギュレーター(ブラケット付)
EA153SR-14B Rc 1/2" エアーレギュレーター(ブラケット付)
EA153SR-16 Rc 3/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)
EA153SR-18A Rc 1" エアーレギュレーター(ブラケット付)
EA153SR-18B Rc 1" エアーレギュレーター(ブラケット付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top