品番 : EA153SR-71
品名 : Rc 1/8" [小形] エアーレギュレーター(ブラケット付)
仕様
| 最高使用圧力 | 2.0MPa | 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃(ただし冷凍なきこと) | 耐圧力 | 3.0MPa |
| 全高 | 79.5mm | 重量 | 110g |
| 取付ねじ | Rc1/8” | 面間 | 35mm |
| ゲージ径 | 37.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/05 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SR-71 Rc 1/8" [小形] エアーレギュレーター(ブラケット付) |
| EA153SR-72 Rc 1/4" [小形] エアーレギュレーター(ブラケット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
