詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SS-16

品名 : Rc 3/4"・3700L/min ミストセパレーター

仕様

使用圧力 0.05~1.0MPa 耐圧力 1.5MPa
ろ過度 0.3μm 定格流量 3700L/min
取付ねじ Rc3/4” 面間 122mm
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

27,100 円(税抜)/ 29,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/12 21:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1017ページ
バリエーション一覧
EA153SS-13 Rc 3/8"・1500L/min ミストセパレーター
EA153SS-14 Rc 1/2"・2200L/min ミストセパレーター
EA153SS-16 Rc 3/4"・3700L/min ミストセパレーター
EA153SS-18 Rc 1" ・3700L/min ミストセパレーター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top