品番 : EA153SS-18
品名 : Rc 1" ・3700L/min ミストセパレーター
仕様
| 使用圧力 | 0.1~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| ろ過度 | 0.3μm | 定格流量 | 3700L/min |
| 取付ねじ | Rc1” | 面間 | 160mm |
| オートドレン(ノーマルオープン) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/12 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SS-13 Rc 3/8"・1500L/min ミストセパレーター |
| EA153SS-14 Rc 1/2"・2200L/min ミストセパレーター |
| EA153SS-16 Rc 3/4"・3700L/min ミストセパレーター |
| EA153SS-18 Rc 1" ・3700L/min ミストセパレーター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
