詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SS-23

品名 : Rc 3/8"・1000L/min マイクロミストセパレーター

仕様

使用圧力 0.1~1.0MPa 耐圧力 1.5MPa
ろ過度 0.01μm 定格流量 1000L/min
取付ねじ Rc3/8” 面間 90mm
オートドレン(ノーマルオープン)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/11 22:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1017ページ
バリエーション一覧
EA153SS-22 Rc 1/4"・ 500L/min マイクロミストセパレーター
EA153SS-23 Rc 3/8"・1000L/min マイクロミストセパレーター
EA153SS-26 Rc 3/4"・2000L/min マイクロミストセパレーター
EA153SS-28 Rc 1" ・3700L/min マイクロミストセパレーター
EA153SS-28L Rc 1" ・6000L/min マイクロミストセパレーター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top