品番 : EA153SS-28
品名 : Rc 1" ・3700L/min マイクロミストセパレーター
仕様
| 使用圧力 | 0.1~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| ろ過度 | 0.01μm | 定格流量 | 3700L/min |
| 取付ねじ | Rc1” | 面間 | 122mm |
| オートドレン(ノーマルオープン) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,100 円(税抜)/ 55,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/11 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
