品番 : EA153SS-53B
品名 : Rc 1/4" ミストセパレーター(ブラケット付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 使用圧力 | 0.05~1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| ろ過度 | 0.3μm | 取付ねじ | R1/4” |
| 面間 | 53mm | オートドレン | ノーマルオープン |
| ブラケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,370 円(税抜)/ 9,207 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1017ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153SS-51 Rc 1/8" ミストセパレーター(ブラケット付) |
| EA153SS-52A Rc 1/4" ミストセパレーター(ブラケット付) |
| EA153SS-53B Rc 1/4" ミストセパレーター(ブラケット付) |
| EA153SS-54 Rc 1/2" ミストセパレーター(ブラケット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
