詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153SS-54

品名 : Rc 1/2" ミストセパレーター(ブラケット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用圧力 0.05~1.0MPa 耐圧力 1.5MPa
ろ過度 0.3μm 取付ねじ Rc1/2”
面間 70mm オートドレン ノーマルオープン
ブラケット付
追加説明
カタログ価格

9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/12 22:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1017ページ
バリエーション一覧
EA153SS-51 Rc 1/8" ミストセパレーター(ブラケット付)
EA153SS-52A Rc 1/4" ミストセパレーター(ブラケット付)
EA153SS-53B Rc 1/4" ミストセパレーター(ブラケット付)
EA153SS-54 Rc 1/2" ミストセパレーター(ブラケット付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top