品番 : EA164DD-317
品名 : 1/2"DR/17x150mm インパクトエクステンションソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14146M.150-17 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 17 | 外径(mm) | 25 |
全長(mm) | 150 | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
重量(g) | 200 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 21:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)