詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DD-608

品名 : 1/2"DRx 8x150mm [INHEX]エクステンションビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 14147M.150-8
対辺(mm) 8 外径(mm) 25
全長(mm) 150 差込角 1/2”(12.7mm)
重量(g) 205
追加説明
カタログ価格

7,240 (税抜)/ 7,964 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 21:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA164MH-108
  • 品番

    EA164MH-108

  • コメント

    ユニバーサルではありません。

バリエーション一覧
EA164DD-606 1/2"DRx 6x150mm [INHEX]エクステンションビットソケット
EA164DD-608 1/2"DRx 8x150mm [INHEX]エクステンションビットソケット
EA164DD-610 1/2"DRx10x150mm [INHEX]エクステンションビットソケット
EA164DD-612 1/2"DRx12x150mm [INHEX]エクステンションビットソケット
EA164DD-706 1/2"DRx 6x200mm [INHEX]エクステンションビットソケット
EA164DD-708 1/2"DRx 8x200mm [INHEX]エクステンションビットソケット
EA164DD-710 1/2"DRx10x200mm [INHEX]エクステンションビットソケット
EA164DD-712 1/2"DRx12x200mm [INHEX]エクステンションビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top