品番 : EA164DV-703
品名 : 1/2"DRx 5/16"/ 75mm インパクト[Hexagon]ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 5/16 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 24.9mm | 全長 | 74.9mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164DV-706です。

