詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DV-710

品名 : 1/2"DRx 3/4" / 75mm インパクト[Hexagon]ソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角 1/2” 対辺(インチ) 3/4
外径 24.9mm 全長 74.9mm
追加説明
カタログ価格

2,460 (税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:46現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164DV-703 1/2"DRx 5/16"/ 75mm インパクト[Hexagon]ソケット
EA164DV-705 1/2"DRx 7/16"/ 75mm インパクト[Hexagon]ソケット
EA164DV-707 1/2"DRx 9/16"/ 75mm インパクト[Hexagon]ソケット
EA164DV-709 1/2"DRx11/16"/ 75mm インパクト[Hexagon]ソケット
EA164DV-710 1/2"DRx 3/4" / 75mm インパクト[Hexagon]ソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA164DV-706です。
  • 画像はEA164DV-706です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top